Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-KNIPEX002012V01 Herst.-Nr.: 00 20 12 V01 EAN/GTIN: 4003773075523 |
| |
|
| | |
| Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,61 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher ph1 knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, sortiment werkzeug knipex, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 30,29* | € 38,31* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,56* | € 38,61* | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,64* | € 38,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,04* | € 39,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,47* | € 39,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|