Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V765761
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V01
EAN/GTIN:
     4003773075523
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm.
Features:
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
Abmessungen (B x H x T): 17 x 37 x 4 mm
Lieferumfang:
Knipex 98 20 30 Schlitz-Schraubendreher 3.0 x 100 mm · Knipex 98 20 40 Schlitz-Schraubendreher 4.0 x 100 mm · Knipex 98 20 55 Schlitz-Schraubendreher 5.5 x 100 mm · Knipex 98 20 65 Schlitz-Schraubendreher 6.5 x 150 mm · Knipex 98 24 01 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 x 80 mm · Knipex 98 24 02 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spitze brüniert
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Mengenangaben:
6teilig
EN Norm:
EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Material-Eigenschaft:
brüniert
Abtrieb:
Schlitz + Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
VDE
Normen:
IEC 60900 DIN;EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher ph1 knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, sortiment werkzeug knipex, Knipex, 136-7407, Elektriker Schraubendreher
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,10*
€ 38,05*
€ 4,90*
ab € 29,54*
€ 38,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,54*
€ 38,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,08*
€ 38,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,43*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 20 30
ab € 3,74*
Sonstiges
Knipex
98 20 40
ab € 4,19*
Sonstiges
Knipex
98 20 55
ab € 4,96*
Sonstiges
Knipex
98 20 65
ab € 6,05*
Sonstiges
Knipex
98 24 01
ab € 4,66*
Sonstiges
Knipex
98 24 02
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.