| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-FELO02073516 Herst.-Nr.: 02073516 EAN/GTIN: 4007157615671 |
| |
|
| | |
| Bits 35 Bit C 6,3 x 25 mm Schlitz 4,5x0,6, 5,5x0,8, 6,5x1,2, hex 3, hex 4, hex 5, PH 0, je 2 Bit PH 1, je 2 Bit PH 2, je 1 Bit PH 3, je 2 Bit PZ 1, je 3 Bit PZ 2, je 1 Bit PZ 3, je 1 Bit Tx 5, Tx 6, Tx 7, Tx 8, Tx 10, Tx 15, Tx 20, Tx 25, Tx 30, Tx 40 Bits E 6,3 x 50 mm je 1 bit PZ 1, PZ 2, PH 2, Tx 20, Tx 25, Tx 30 Bithalter E 6,3 x 58 mm Fabrikat: Felo |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, TORX-Bit-Satz, bit pz1x25, bit satz, felo schraubendrehersatz, Felo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 22,30* | € 30,61* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,07* | € 30,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 25,22* | € 34,26* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 26,73* | € 38,56* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,81* | € 56,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|