Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C RC 1 DIN 374 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL73414
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     73414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Kegel-Gewindebohrer
VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C RC 1 DIN 374 HSS-E - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
RC 1
Norm:
DIN 374
Material:
HSS-E
Gewicht:
0,575 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 82,84*
€ 102,81*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 83,18*
€ 103,27*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,20*
€ 108,79*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,36*
€ 120,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.