Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL HexTap DS M 50 X 1,5 HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL67840
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
VÖLKEL HexTap DS M 50 X 1,5 HSS-G - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 50 X 1,5
Material:
HSS-G
Gewicht:
1,25 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 159,29*
€ 194,14*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,66*
€ 194,14*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 160,69*
€ 194,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.