Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M 45X1,5 DIN 374 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL39486
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     39486
EAN/GTIN:
     4022835394860
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M 45X1,5 DIN 374 HSS-E - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 45X1,5
Norm:
DIN 374
Material:
HSS-E
Gewicht:
1,361 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 161,94*
€ 197,18*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,68*
€ 197,18*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 162,87*
€ 198,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.