Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35 Grad SP M 42X1,5 DIN 374 HSS-E LINKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL34983
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     34983
EAN/GTIN:
     4022835349839
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m42
fein gewindebohrer
VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35 Grad SP M 42X1,5 DIN 374 HSS-E LINKS - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 42X1,5
Norm:
DIN 374
Material:
HSS-E
Gewicht:
0,947 kg
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer maschinengewindebohrer, Gewindebohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 251,54*
€ 300,87*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 251,90*
€ 302,19*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,79*
€ 305,05*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.