Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz G 5/8 DIN 5157 HSS-G LINKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL25020
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     25020
EAN/GTIN:
     4022835250203
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
VÖLKEL Handgewindebohrer 2-tlg. Satz G 5/8 DIN 5157 HSS-G LINKS - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
G 5/8
Norm:
DIN 5157
Material:
HSS-G
Gewicht:
0,288 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 35,53*
€ 47,04*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,25*
€ 47,92*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 49,10*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.