Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Walzenstirnfräser Typ 3749 100 mm DIN 1880RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037491000000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037491000000
EAN/GTIN:
     4031093566582
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser 100x50x32
HSCO Walzenstirnfräser Typ 3749 100 mm DIN 1880RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3749 | NR
Durchmesser:
100 mm
Norm:
DIN 1880
Breite:
50 mm
Bohrung:
32 mm
Zähneanzahl:
10
Schneidstoff:
HSCO
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.238,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,18*
€ 1.581,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,64*
€ 1.569,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,66*
€ 1.523,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,02*
€ 1.495,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,38*
€ 1.473,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.