Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3741 4,5 mm DIN 6528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037410045000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037410045000
EAN/GTIN:
     4031093389648
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3741 4,5 mm DIN 6528 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3741 | NH mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
DIN 6528
Gesamtlänge:
50 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Zähneanzahl:
3
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
4,5
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 4,5 mm, Schaftfräser, GH 100 U - Bohrnutenfräser (3-Schneider), 3741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.