Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3720 6 mm DIN 6527RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037200060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037200060000
EAN/GTIN:
     4031093388504
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3720 6 mm DIN 6527RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3720 | N mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Zähneanzahl:
3
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
6
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser 6mm typ n, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schaftfräser, Bohrnutenfräser (3-Schneider), 3720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.