Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Walzenstirnfräser Typ 3654 63 mm DIN 1880RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036540630000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036540630000
EAN/GTIN:
     4031093384650
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser n 63x40 mm
M42 Walzenstirnfräser Typ 3654 63 mm DIN 1880RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3654 | N
Durchmesser:
63 mm
Norm:
DIN 1880
Breite:
40 mm
Bohrung:
27 mm
Zähneanzahl:
8
Schneidstoff:
M42
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,09*
€ 629,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,41*
€ 568,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,61*
€ 551,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.