Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3633 14 mm DIN 6527K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036330140000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036330140000
EAN/GTIN:
     4031093672191
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3633 14 mm DIN 6527K - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3633 | N mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
DIN 6527K
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidenlänge:
14 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
14
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.