Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Schlitzfräser Typ 3580 DIN 850RH 19,5X5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035800195010
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035800195010
EAN/GTIN:
     4031093384155
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 19,5x4
HSCO Schlitzfräser Typ 3580 DIN 850RH 19,5X5mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3580 | N
Abmessung:
19,5X5 mm
Norm:
DIN 850
Gesamtlänge:
63 mm
Zähnezahl:
8
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSCO
Form:
D
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h12
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, 3580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.