Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Schlitzfräser Typ 3580 DIN 850RH 19,5X4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035800195000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035800195000
EAN/GTIN:
     4031093384148
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 19,5x4
HSCO Schlitzfräser Typ 3580 DIN 850RH 19,5X4mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3580 | N
Abmessung:
19,5X4 mm
Norm:
DIN 850
Gesamtlänge:
63 mm
Zähnezahl:
8
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSCO
Form:
D
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h12
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, 3580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.