Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Schlitzfräser Typ 3580 DIN 850RH 13,5X3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035800135000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035800135000
EAN/GTIN:
     4031093384094
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 13,5x4
HSCO Schlitzfräser Typ 3580 DIN 850RH 13,5X3mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3580 | N
Abmessung:
13,5X3 mm
Norm:
DIN 850
Gesamtlänge:
56 mm
Zähnezahl:
8
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSCO
Form:
D
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h12
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, 3580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.