Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO T-Nutenfräser Typ 3570 25 mm DIN 851RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035700250000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035700250000
EAN/GTIN:
     4031093383387
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
HSCO T-Nutenfräser Typ 3570 25 mm DIN 851RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3570 | N
Durchmesser:
25 mm
Norm:
DIN 851
Gesamtlänge:
82 mm
Breite:
16 mm
Zähneanzahl:
8
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSCO
Form:
A/B
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
d11
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.