Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO T-Nutenfräser Typ 3570 16 mm DIN 851RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035700160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035700160000
EAN/GTIN:
     4031093383332
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
HSCO T-Nutenfräser Typ 3570 16 mm DIN 851RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3570 | N
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 851
Gesamtlänge:
62 mm
Breite:
10 mm
Zähneanzahl:
6
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSCO
Form:
A/B
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
d11
Innenkühlung:
keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,60*
€ 103,08*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,49*
€ 104,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.