Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3561 16 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035610160200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035610160200
EAN/GTIN:
     4031093718745
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3561 16 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3561 | N mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
92 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
mit
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
420
€ 6,99*
ab € 204,28*
€ 247,85*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 247,85*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.