Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3561 8 mm DIN 6527L Nr. 9035610080100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035610080100
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035610080100
EAN/GTIN:
     4031093718615
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3561 8 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3561 | N mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
8
Schneidenradius:
mit
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 9,95*
ab € 22,46*
€ 31,56*
11 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,16*
€ 39,34*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,70*
€ 71,25*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.