Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrnutenfräser Typ 3559 20 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035590200000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035590200000
EAN/GTIN:
     4031093645980
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Bohrnutenfräser Typ 3559 20 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3559 | N mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
104 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähneanzahl:
3
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
20
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 20mm, Schaftfräser, Bohrnutenfräser (3-Schneider), 3559
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.