Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Scheibenfräser Typ 3530 DIN 885RN 125X6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035301250000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035301250000
EAN/GTIN:
     4031093565936
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 125 x 16 din 885
scheibenfräser din 885
HSCO Scheibenfräser Typ 3530 DIN 885RN 125X6mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3530 | N
Abmessung:
125x6 mm
Norm:
DIN 885
Bohrung:
32 mm
Zähne:
6
Schneidstoff:
HSCO
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k14
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser, 3530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,59*
€ 755,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,24*
€ 733,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,81*
€ 659,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,59*
€ 643,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.