Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Scheibenfräser Typ 3530 DIN 885RN 50X6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035300500020
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035300500020
EAN/GTIN:
     4031093382816
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
HSCO Scheibenfräser Typ 3530 DIN 885RN 50X6mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3530 | N
Abmessung:
50x6 mm
Norm:
DIN 885
Bohrung:
16 mm
Zähne:
6
Schneidstoff:
HSCO
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k14
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser ø50, 3530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.