Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 2881 UNC 10-24 DIN 371RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9028810048260
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9028810048260
EAN/GTIN:
     4031093610605
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 2881 UNC 10-24 DIN 371RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2881 | N
Gewinde:
UNC 10-24
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
14 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
2B
Anwendung:
universelle Anwendung bei Werkstoffen < 1000 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für UNC-Gewinde, 2881
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.