Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 2872 UNC 8-32 DIN 371R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9028720041660
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9028720041660
EAN/GTIN:
     4031093601627
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 2872 UNC 8-32 DIN 371R - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2872 | VA
Gewinde:
UNC 8-32
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Schaft-Durchmesser:
4,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
2B
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für UNC-Gewinde, 2872
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.