Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1914 M 2,5 DIN 371RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9019140025000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9019140025000
EAN/GTIN:
     4031093640893
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m2,5 din371
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1914 M 2,5 DIN 371RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1914 | H
Gewinde:
M 2,5
Norm:
DIN 371
Gesamtlänge:
50 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Schaft-Durchmesser:
2,8 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 1914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.