Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinengewindebohrer Typ 1883 M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9018830120000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9018830120000
EAN/GTIN:
     4031093336505
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
HM Maschinengewindebohrer Typ 1883 M 12 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1883 | H
Gewinde:
M 12
Norm:
DIN 376
Gesamtlänge:
110 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Schaft-Durchmesser:
9 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Form:
C
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
Aluminium und AL-Legierungen, langspanende Buntmetalle (Ms, Cu, Bronze), Gusswerkstoffe
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12, Gewindebohrer, Kühlkanal-Gewindebohrer für Metr. ISO-Gewinde, 1883
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 272,16*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.