Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Handgewindebohrersatz Typ 1818 M 5 DIN 352RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9018180050000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9018180050000
EAN/GTIN:
     4031093335409
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
PM HSS-E Handgewindebohrersatz Typ 1818 M 5 DIN 352RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1818 | H
Gewinde:
M 5
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
50 mm
Schneidenlänge:
14 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Oberfläche:
nitriert
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
hochfeste Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz gühring, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 1818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.