Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1087 NPT 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9010870141400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9010870141400
EAN/GTIN:
     4031093787963
Suchbegriffe:
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1087 NPT 1/4 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1087 | VA R25
Gewinde:
NPT 1/4
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
21 mm
Schaft-Durchmesser:
14 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
dampfbehandelt
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: npt gewindebohrer, regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Gewindebohrer für NPT-Gewinde, 1087
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.