Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Maschinengewindebohrer Typ 973 NPT 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009730341800
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009730341800
EAN/GTIN:
     4031093270472
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
HSS Maschinengewindebohrer Typ 973 NPT 1 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
973 | N
Gewinde:
NPT 1
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
110 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Schaft-Durchmesser:
25 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, npt gewindebohrer, regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Gewindebohrer für NPT-Gewinde, 973
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.