Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 973 NPT 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009730106200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009730106200
EAN/GTIN:
     4031093270427
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 973 NPT 1/8 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
973 | N
Gewinde:
NPT 1/8
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Schaft-Durchmesser:
7 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, npt gewindebohrer, regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Gewindebohrer für NPT-Gewinde, 973
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.