Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handegewindebohrersatz Typ 955 W 9/16 DIN 352RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009550142870
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009550142870
EAN/GTIN:
     4031093268417
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
HSS Handegewindebohrersatz Typ 955 W 9/16 DIN 352RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
955 | N
Gewinde:
W 9/16
Norm:
ähnlich DIN 352
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Schaft-Durchmesser:
11 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
A
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, whitworth-gewindebohrer 9/16", gewindebohrer vorschneider, regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für BSW-Gewinde, 955
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.