Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handegewindebohrersatz Typ 955 W 5/16 DIN 352RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009550079380
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009550079380
EAN/GTIN:
     4031093268370
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
HSS Handegewindebohrersatz Typ 955 W 5/16 DIN 352RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
955 | N
Gewinde:
W 5/16
Norm:
ähnlich DIN 352
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
A
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer gühring, gewindebohrer vorschneider, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für BSW-Gewinde, 955
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.