Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 916 M 24 DIN 376RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9009160240000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9009160240000
EAN/GTIN:
     4031093265799
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 916 M 24 DIN 376RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
916 | N R15
Gewinde:
M 24
Norm:
DIN 376
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.