Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 890 M 24 DIN 376RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008900240000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008900240000
EAN/GTIN:
     4031093263412
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 890 M 24 DIN 376RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
890 | N R40
Gewinde:
M 24
Norm:
DIN 376
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
universelle Anwendung bei Werkstoffen < 1000 N/mm², langspanende Buntmetalle (Ms, Cu, Bronze)
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.