Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 863 M 6 DIN 352RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008630060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008630060000
EAN/GTIN:
     4031093259552
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer mittelschneider m6
HSS Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 863 M 6 DIN 352RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
863 | N
Gewinde:
M 6
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
56 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
D
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.