Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 863 M 2,5 DIN 352RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008630025000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008630025000
EAN/GTIN:
     4031093259484
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m2,5
HSS Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 863 M 2,5 DIN 352RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
863 | N
Gewinde:
M 2,5
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
40 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Schaft-Durchmesser:
2,8 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
D
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.