Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 863 M 2,3 DIN 352RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008630023000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008630023000
EAN/GTIN:
     4031093259477
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer gühring
HSS Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 863 M 2,3 DIN 352RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
863 | N
Gewinde:
M 2,3
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
36 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Schaft-Durchmesser:
2,8 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
D
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, regel-gewindebohrer m2.3, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.