Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindebohrer
>
Gewindebohrer Mittelschneider
>
Artikel
HSS Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 863 M 1,2 DIN 352RN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-GUEH9008630012000
Hersteller:
Gühring
Herst.-Nr.:
9008630012000
EAN/GTIN:
4031093259408
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer gühring
HSS Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 863 M 1,2 DIN 352RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
863 | N
Gewinde:
M 1,2
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
32 mm
Schneidenlänge:
5,5 mm
Schaft-Durchmesser:
2,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Form:
D
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
gewindebohrer mittelschneider
,
Gewindebohrer
,
Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde
,
863
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen