Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Handegewindebohrersatz Typ 861 M 22 DIN 352RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008610220000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008610220000
EAN/GTIN:
     4031093258821
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS Handegewindebohrersatz Typ 861 M 22 DIN 352RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
861 | N
Gewinde:
M 22
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
allgemeine Stähle = 800 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz gühring, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m22x1,5, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 861
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.