Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 855 M 8 DIN 352RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008550080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008550080000
EAN/GTIN:
     4031093257718
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer mittelschneider m8
HSS-E Handgewindebohrer Mittelschneider Typ 855 M 8 DIN 352RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
855 | VA
Gewinde:
M 8
Norm:
DIN 352
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
D
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, regel-gewindebohrer gühring, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 855
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.