Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 821 M 10 DIN 376RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008210100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008210100000
EAN/GTIN:
     4031093252935
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 821 M 10 DIN 376RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
821 | N R15
Gewinde:
M 10
Norm:
DIN 376
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Durchmesser:
7 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
langspanende Buntmetalle (Ms, Cu, Bronze)
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 821
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.