Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 787 M 14 DIN 376LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007870140000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007870140000
EAN/GTIN:
     4031093249195
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 787 M 14 DIN 376LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
787 | N L40-LH
Gewinde:
M 14
Norm:
DIN 376
Gesamtlänge:
110 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft-Durchmesser:
11 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: links-gewindebohrer din 371, links gewindebohrer, links-gewindebohrer m14, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 787
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.