Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 786 M 6 DIN 371LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007860060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007860060000
EAN/GTIN:
     4031093249157
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 786 M 6 DIN 371LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
786 | N L40-LH
Gewinde:
M 6
Norm:
DIN 371
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: links-gewindebohrer din 371, links gewindebohrer, links-gewindebohrer m6, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 786
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.