Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 786 M 5 DIN 371LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007860050000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007860050000
EAN/GTIN:
     4031093249140
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 786 M 5 DIN 371LN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
786 | N L40-LH
Gewinde:
M 5
Norm:
DIN 371
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
8,5 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din371 m5, links gewindebohrer, links-gewindebohrer din 371, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Gewinde, 786
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,95*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.