Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-bestückte Spreizreibahle Typ 740 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007400190000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007400190000
EAN/GTIN:
     4031093592512
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
HM-bestückte Spreizreibahle Typ 740 19 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
740
Durchmesser:
19 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
223 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Dehn-Reibahlen, 740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,29*
€ 419,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.