Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 719 8 mm DIN 8051RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007190080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007190080000
EAN/GTIN:
     4031093236034
Suchbegriffe:
DIN 8051
Reibahle DIN 8051
Reibahlen Werksnorm
din 8051
HM Maschinenreibahle Typ 719 8 mm DIN 8051RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
719
Durchmesser:
8 mm
Norm:
ähnlich DIN 8051
Gesamtlänge:
156 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 719
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.