Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Maschinenreibahle Typ 717 11 mm DIN 8050~RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007170110000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007170110000
EAN/GTIN:
     4031093235754
Suchbegriffe:
DIN 8050
Reibahle DIN 8050
Reibahlen Werksnorm
din 8050
HM Maschinenreibahle Typ 717 11 mm DIN 8050~RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
717
Durchmesser:
11 mm
Norm:
ähnlich DIN 8050
Gesamtlänge:
142 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HM
Form:
A
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
H7
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Reibahlen, Maschinen-Reibahlen, 717
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.