Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Mehrfasenbohrer Typ 541 22 mm DIN 8379-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005410220000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005410220000
EAN/GTIN:
     4031093162586
Suchbegriffe:
DIN 8377
Metallbohrer DIN 8377
Stufenbohrer DIN 8377
DIN 8379
HSS Mehrfasenbohrer Typ 541 22 mm DIN 8379-A - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
541 | N
Durchmesser:
22 mm
Norm:
DIN 8379
Gesamtlänge:
248 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
h9
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer DIN 8379, Stufenbohrer DIN 8379, Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm, gühring din 8379, mehrfasen-stufenbohrer ohne norm, Spiralbohrer, Mehrfasenstufenbohrer mit Morsekegel, 541
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.