Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS verstellbare Handreibahle Typ 416 15,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004160155000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004160155000
EAN/GTIN:
     4031093119498
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
HSS verstellbare Handreibahle Typ 416 15,5 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
416
Durchmesser:
15,5 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
166 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Bohrungsart:
Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, reibahlen werksnorm, Reibahle, Hand-Reibahlen einstellbar, 416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.